曜日別特売

セフメイト長編上

セフメイト長編上 - 富士手袋工業(天牛)セフメイト長編上 - 富士手袋工業(天牛)セフメイト長編上 - 富士手袋工業(天牛)セフメイト長編上 - 富士手袋工業(天牛)セフメイト長編上 - 富士手袋工業(天牛)セフメイト長編上 - 富士手袋工業(天牛)

編み上げ仕様で足首にフィットします。
また、外側サイドファスナーにより靴紐を調整せずに容易に着脱することができます。
アウトソールは耐油性のあるウレタン製です。

形状
ローカット
色
ブラック
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
ウレタン(耐油)
材質(甲被)
合成皮革
標準質量(g/片足)
590(26cm)
足幅
3E
材質(先芯)
鋼鉄製
甲被タイプ
紐タイプ+外側ファスナー
靴タイプ
革靴
内容量
1足
9件中 1~9件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76232725995524
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
76232741995524.5
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
76232750995525
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
76232759995525.5
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
76232768995526
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
76232777995526.5
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
76232786995527
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
76232795995528
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
76232811995529
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする