曜日別特売
9955 セフメイト長編上 富士手袋工業(天牛) 76232768

9955 セフメイト長編上 富士手袋工業(天牛) 76232768
9955 セフメイト長編上 富士手袋工業(天牛) 76232768
9955 セフメイト長編上 富士手袋工業(天牛) 76232768
9955 セフメイト長編上 富士手袋工業(天牛) 76232768
9955 セフメイト長編上 富士手袋工業(天牛) 76232768
9955 セフメイト長編上 富士手袋工業(天牛) 76232768

セフメイト長編上

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品はサイズが9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
サイズ
26
注文コード
76232768
品番
9955
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

編み上げ仕様で足首にフィットします。
また、外側サイドファスナーにより靴紐を調整せずに容易に着脱することができます。
アウトソールは耐油性のあるウレタン製です。

サイズ
26
形状
ローカット
色
ブラック
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
ウレタン(耐油)
材質(甲被)
合成皮革
標準質量(g/片足)
590(26cm)
足幅
3E
材質(先芯)
鋼鉄製
甲被タイプ
紐タイプ+外側ファスナー
靴タイプ
革靴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする