※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコノミーチェーン(RV車・バン・小型トラック(一部)) 5×6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 適合タイヤサイズ【95・85・82・80シリーズ】-、【75・70・65・60シリーズ】195/75R15LT、215/60R15.5LT、195/60R17.5LT、【バイアス】- 種類シングル 注文コード76233351 品番17191
参考基準価格(税別)¥30,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は適合タイヤサイズ・種類など13種類から選べます 他の種類を見る
適合タイヤサイズ【95・85・82・80シリーズ】-、【75・70・65・60シリーズ】195/75R15LT、215/60R15.5LT、195/60R17.5LT、【バイアス】- 種類シングル 質量(kg/ペア)10.2 適合バンド(スプリング)14、(ゴム)大 形状ラダー(ハシゴ型)
注意
※バンドは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする