曜日別特売
- エプソムCソルト エプソムソルト 76234080

エプソムCソルト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個(1500g)
注文コード
76234080
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

「エプソムソルト」は、ハリウッドセレブや海外モデルが美容に取り入れています。硫酸マグネシウムは、海水などに含まれているミネラルの一種で、温浴効果がとても高く、血流をよくし、筋肉がほぐれ、肩こりや腰痛にも効果があります。むくみ解消などの効果もあります。さらに、マグネシウムは、腎臓の働きも助ける効果もあります。エプソムソルトは、お湯炊きもできます。使い方は、浴槽のお湯が150リッターに対し、約150g~200g(スプーン3杯~4杯)のエプソムソルトを入れてください。

用途
浴槽のお湯が150リッターに対し、約150g~200g(スプーン3杯~4杯)のエプソムソルトを入れてください。
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする