曜日別特売
ベルガモットミント エプソムCソルト エプソムソルト 76234089

エプソムCソルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個(1500g)
注文コード
76234089
品番
ベルガモットミント
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

温泉などに多く含まれている ミネラル塩の一種で、マグネシウムの成分が身体に膜を作ることで、保温及び保湿力を高めます。ソルト」という名前が付いていますが、食塩ではなく、にがりの一種です。塩分が含まれていないため、追い炊きが可能です。素を除去し、お湯をまろやかにする、ビタミンCを配合。ビターシトラスのすっきりした香り

用途
浴槽のお湯が150リッターに対し、約150g~200g(スプーン3杯~4杯)のエプソムソルトを入れてください。
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする