Hydr-15 建機用ハイドロリックオイルフィルター FILTEC 76234794

建機用ハイドロリックオイルフィルター

(17件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個メーカーコマツねじ径-主な適合純正品番144-60-11160注文コード76234794品番Hydr-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
メーカーコマツ主な適合純正品番144-60-11160高さ(mm)282外径(mm)100内径(mm)58ねじ径-他社参考品番(KSフィルター)H104他社参考品番(ユニオン)JH-204他社参考品番(サンエレメント)-
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-01
用途: 高所作業車メンテナンス
ADS

高所作業車エスマックTS-100にHydr-1が使用できます
廃棄時分解しますが中身は純正と変わらないように見えます

対象商品 : 76234742
2024-07-22
用途: バックホーのメンテナンス
その他業種

ハニックスH08という小型バックホーの作動油フィルターに使用しました。Hydr-10(3/4-16UNF)が適合します。取り外しも取り付けも工具で回しにくい箇所にあるので工夫が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 39263901
2024-03-09
用途: 三菱 トラクター
正貴商会農・林・水産業

純正は¥15,000もするのでこちらを購入しました。普通に使えます。

対象商品 : 76235214
2023-02-14
用途: ヤンマーのホイールローダー Y11WA の作動油フィルターで交換したよ!!
農・林・水産業

ヤンマーのホイールローダー Y11WA の戻り作動油フィルターで適合しました。
多分、ヤンマーのホイールローダー V1 OEMのコマツ WA10 に適合するんでないかな?
ちなみにサクションフィルターは前輪側にあり、メタルメッシュで清掃してね。

1が参考にしています
対象商品 : 39263901
2019-11-07
用途: アームロール、パッカー車の油圧に

廃棄時バラしますが純正と変わりません。
安くて助かります。

1が参考にしています
2019-08-17
用途: 価格の割にしっかりした造りで良かったです
運輸・通信業

純正品の三分の一の価格ですが
フィッティングも良く満足してます
台数有るので安くて助かります

対象商品 : 39263892
2018-09-25
用途: 機械部品作動油

値段と見た目満足しています 名前がなくてもいい商品だと思うのですが

対象商品 : 76234715
2016-10-11
用途: ミニユンボの油圧作動油用
ヌマザキオート自動車・二輪車・自転車関連業

パッキンの直径筆問回答頂き有難うございました、同寸法でしたので直ぐ注文できました、他社と比較してモノタロウ様が一番安価でした、又何か必要な物が有りましたら御社にお願いしようと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2が参考にしています
2018-03-08

オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする