TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 試験管/チューブ/栓類
TGK(東京硝子器械)の 栓/キャップ
シリコン・スポイト栓 10個入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
76234918
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,723
販売価格(税別)
¥
2,475
バスケットに入れる
二重栓で、シリコン栓部分の中心に9.5Φmmの穴が開いています。
栓の下部は5Φmm穴(厚さ10mm)になっており、スポイトやピペットが差込めます。
規格
N-2
適合ピペット(mL)
1、2、3、5
材質
シリコン
高さ(mm)
約15
下径(Φmm)
約16
上径(Φmm)
約17