曜日別特売
- 尿素水フィルター FILTEC 76235293

尿素水フィルター

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
主な適合純正品番S17K0-E0010・8-98169-403-0
S17K0-E0010・8-98169-403-0
20421-NY00J・ME359296
MX002907
52215-16516
内容量1個注文コード76235293品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

交換目安は大型トラック・バス:100,000km又は1年ごと。
もし交換しないと尿素SCRシステムの異常や、排気ガス性能低下などの原因となります。

用途
尿素SCRで使用する尿素水の混入する不純物の除去。
付属品ガスケット主な適合純正品番S17K0-E0010・8-98169-403-0直径(Φmm)50高さ(mm)94内径(Φmm)37外径(mm)-他社参考品番(NITTO)NY03他社参考品番(KSフィルター)KS-UW3他社参考品番(TOYO)TO-7U01主な使用車種尿素水SCRシステム搭載日野、いすゞ車輌他社参考品番(ユニオン)UNE-004他社参考品番(サンエレメント)AD-3
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76235293
2018-01-25
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

製品は純正となんら変わりのないものです。問題ありません。
定価が高い部品なので、この価格は助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする