- ブローバイガスフィルター FILTEC 76235302

ブローバイガスフィルター

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個高さ(mm)99注文コード76235302品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990

交換目安は大型トラック・バス:100,000km又は1年ごと、中型トラック・バス:30,000km又は6ヵ月ごと。
交換しないと、汚いままのブローバイガスが吸気口に流れ、オイルミスト内の不純物やカーボンなどの影響で、エンジン性能の低下や、ブーストセンサーの感度の低下、インナークーラーの熱交換率が下がったりします。

用途
ブローバイガス(未燃焼ガス)を吸気管内に戻す際のオイルミストを除去。
付属品-主な適合純正品番S1222-EV041高さ(mm)99内径(Φmm)28主な使用車種プロフィア他社参考品番(TOYO)-他社参考品番(KSフィルター)-他社参考品番(サンエレメント)-
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38652573
2025-05-03
用途: ラフタークレーンに
建設業・工事業

コスパの良さで選定
用途的に純正と遜色無く、良し悪しは、普通に機能しているようです。違いは、わかりません。
物理的に高価な商品です。

2025-04-06
用途: トラックの定期メンテナンス

初めての使用なのですぐにはわかりませんが、取り付けは問題なくできました

対象商品 : 38652573
2021-11-25
用途: エンジン交換部品
酒本クレーン建設業・工事業

値段安いし物も悪くない!
これからもずっと使おうと思ってます!

対象商品 : 38652573
2020-06-11
用途: エンジンのメンテナンス
藤商クレーン

純正品だと、高いだけで、こちらの商品だち、リーズナブルで助かつてます。

対象商品 : 38652582
2019-03-23
用途: ラフタークレーンのメンテナンス時
株式会社高津重機建設業・工事業

いつも利用してます
250~400Hで定期的に交換してます・・・

2が参考にしています
対象商品 : 38652582
2017-12-18
用途: トラックのエレメントに

純正と変わらないと、思います。これからも、使っていきます。

対象商品 : 38652573
2017-01-02
用途: 定期交換

いつも1000時間ごとにこれと交換。商品は問題ないが、値上げ幅がすごい。5~6年前は2000円以下だったはず・・・

対象商品 : 38652573
2017-07-04
用途: オイル交換
有限会社 ガレージトップ

以前より、使用していまして、安心して使用して居ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする