TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 排気用ホース・ゴム管
排気ゴム管
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本(1m)
注文コード
76235925
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,118
販売価格(税別)
¥
4,653
バスケットに入れる
内径(Φmm)
4.5
外径(Φmm)
18
材質
天然ゴム
長さ(m)
1
内径×外径(Φmm)
4.5×18