※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNS たわみリーマボルト

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76236386 品番 # R5
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
種類その他部品 呼びa×l25×102 ねじの呼びdM24 寸法a(Φmm)25 寸法B(Φmm)36 寸法C(Φmm)41.6 寸法D(mm)34 寸法d1(Φmm)18 寸法H(mm)15 寸法k(mm)5 寸法l(mm)102 寸法r(mm)1 寸法s(mm)27 部品番号#R5
関連資料:(0.22MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-08-03
用途:
フランジ合わせ
山本工業 様 (建設業・工事業)

ここの会社は、超適当ですね
M12とM16とM20のリーマーボルトを購入しましたが、M16とM20は普通のボルトでした
模擬使用でフランジ合わせをするのに皆の前で恥をかかされる事になった
こんなデタラメは辞めて欲しい

11人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
76236343
2018-10-07
用途:
寸法図面が無い

寸法の図面が無い為、商品サイズが確認できません。
図面の掲載希望

24人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする