※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCL 224 M側 SNS たわみ軸継手 カネミツ 76236501 BCL 224 M側 SNS たわみ軸継手 カネミツ 76236501 BCL 224 M側 SNS たわみ軸継手 カネミツ 76236501

SNS たわみ軸継手

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径A(Φmm)224 注文コード76236501 品番BCL 224 M側
参考基準価格(税別)¥24,810 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は外径Aなど14種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)224 寸法B(Φmm)170 寸法C(Φmm)118 寸法F1(mm)22.4 寸法L(mm)80 寸法a(Φmm)20 下穴径D(Φmm)21 軸穴径D1(Φmm)最大65 軸穴径D2(Φmm)最大65 全長(mm)80 最高回転数(min-1[r.p.m])2850 材質(本体)FC200以上 種類フランジタイプ 穴数8 部品番号#4 最大伝達トルク(N・m)392

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする