曜日別特売
BCL 250 M側 SNS たわみ軸継手 カネミツ 76236517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCL 250 M側 SNS たわみ軸継手 カネミツ 76236517
BCL 250 M側 SNS たわみ軸継手 カネミツ 76236517
BCL 250 M側 SNS たわみ軸継手 カネミツ 76236517

SNS たわみ軸継手

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個外径A(Φmm)250注文コード76236517品番BCL 250 M側
参考基準価格(税別)¥33,880販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
外径A(Φmm)250寸法B(Φmm)180寸法C(Φmm)132寸法F1(mm)28寸法L(mm)90寸法a(Φmm)25下穴径D(Φmm)25軸穴径D1(Φmm)最大75軸穴径D2(Φmm)最大75全長(mm)90最高回転数(min-1[r.p.m])2550材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ穴数8部品番号#5最大伝達トルク(N・m)618
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする