※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
SNS たわみ軸継手
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
外径A(Φmm)
315
注文コード
76236535
品番
BCL 315 M側
参考基準価格(税別)
¥69,630
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
外径A
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
315
寸法B(Φmm)
236
寸法C(Φmm)
170
寸法F1(mm)
28
寸法L(mm)
112
寸法a(Φmm)
28
下穴径D(Φmm)
41
軸穴径D1(Φmm)
最大95
軸穴径D2(Φmm)
最大95
全長(mm)
112
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2050
材質(本体)
FC200以上
種類
フランジタイプ
穴数
10
部品番号
#6
最大伝達トルク(N・m)
1569