※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの カップリング
カネミツの フランジタイプ
SNS フランジ形固定軸継手
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76236596
品番
SRCL 200
参考基準価格(税別)
¥70,230
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
種類
フランジタイプ
軸穴径D1(Φmm)
最大60
軸穴径D2(Φmm)
最大60
外径A(Φmm)
200
全長(mm)
142
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4800
材質(本体)
S35C 鍛造品
下穴径D(Φmm)
21
穴数
8
質量(kg)
17.5
寸法a(Φmm)
16
寸法B(Φmm)
145
寸法C(Φmm)
100
寸法F(mm)
22.4
寸法L(mm)
71
寸法R(mm)
3
最大伝達トルク(N・m)
981
部品番号
#R3