※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの カップリング
カネミツの フランジタイプ
SNS フランジ形固定軸継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76236614
品番
SRCL 250
参考基準価格(税別)
¥116,520
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
種類
フランジタイプ
軸穴径D1(Φmm)
最大75
軸穴径D2(Φmm)
最大75
外径A(Φmm)
250
全長(mm)
180
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3800
材質(本体)
S35C 鍛造品
下穴径D(Φmm)
25
穴数
8
質量(kg)
35
寸法a(Φmm)
20
寸法B(Φmm)
180
寸法C(Φmm)
125
寸法F(mm)
28
寸法L(mm)
90
寸法R(mm)
4
最大伝達トルク(N・m)
1765
部品番号
#R4