※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの カップリング
カネミツの フランジタイプ
SNS フランジ形固定軸継手
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76236641
品番
SRCL 355
参考基準価格(税別)
¥355,280
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
種類
フランジタイプ
軸穴径D1(Φmm)
最大105
軸穴径D2(Φmm)
最大105
外径A(Φmm)
355
全長(mm)
250
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2700
材質(本体)
S35C 鍛造品
下穴径D(Φmm)
60
穴数
8
質量(kg)
95
寸法a(Φmm)
25
寸法B(Φmm)
260
寸法C(Φmm)
180
寸法F(mm)
35.5
寸法L(mm)
125
寸法R(mm)
5
最大伝達トルク(N・m)
4903
部品番号
#R5