TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 試験管/チューブ/栓類
TGK(東京硝子器械)の 栓/キャップ
ゴムWキャップ 10個入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
下径(Φmm)
18
適合試験管(Φmm)
21
注文コード
76236844
品番
N-371 W-21ゴウセイニュウハク
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,547
販売価格(税別)
¥
1,406
バスケットに入れる
この商品は
下径・適合試験管
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
N-371(クリーム)W栓
幅(mm)
24
中径(Φmm)
19
下径(Φmm)
18
全高(mm)
35
適合試験管(Φmm)
21
仕様
材質:合成ゴム色:乳白色針を刺しやすくゴムの欠けがない
色
乳白