TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の 瓶/容器用キャップ
シリコン・Wキャップ 10個入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
76237009
品番
W-8 シリコンニュウハクハントウメイ
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥980
販売価格(税別)
¥
891
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
二重栓になっており密封度がとても高いです。
長期保存にも適しており医療・理化学全般で活躍致します。
各W栓は材質や特性が違い、使用用途で分けてお使いいただけます。
タイプ
シリコンW栓
幅(mm)
10
中径(Φmm)
7.5
下径(Φmm)
6.5
全高(mm)
20
適合試験管(Φmm)
8
材質
シリコンゴム
色
乳白半透明
種類
耐熱・耐低温・耐薬・無味無臭