画像準備中

シリコン・Wキャップ 10個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード76237018 品番W-9 シリコンニュウハクハントウメイ
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥980
販売価格(税別)
891
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

二重栓になっており密封度がとても高いです。
長期保存にも適しており医療・理化学全般で活躍致します。
各W栓は材質や特性が違い、使用用途で分けてお使いいただけます。

タイプシリコンW栓 幅(mm)12 中径(Φmm)10 下径(Φmm)7.5 全高(mm)20 適合試験管(Φmm)9 材質シリコンゴム 乳白半透明 種類耐熱・耐低温・耐薬・無味無臭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする