※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB シンクロプーリ H100
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76237332
品番
STB 24-H-100
参考基準価格(税別)
¥10,380
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
種類
シンクロプーリ
呼び幅
100
歯数
24
寸法H(mm)
-
寸法S(mm)
2.5
総幅(mm)
35
リム幅w(mm)
32
歯形
H
寸法S1(mm)
3
寸法S2(mm)
-
ピッチ径dp(mm)
97.02
ボス径db(mm)
63
長さl(mm)
35
外径do(Φmm)
95.65
歯幅WA(mm)
27