※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB シンクロプーリ H100
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76237445
品番
STB 48-H-100
参考基準価格(税別)
¥15,710
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
種類
シンクロプーリ
呼び幅
100
歯数
48
寸法H(mm)
12
寸法S(mm)
-
総幅(mm)
40
リム幅w(mm)
32
歯形
H
寸法S1(mm)
8
寸法S2(mm)
-
ピッチ径dp(mm)
1974.04
ボス径db(mm)
100
長さl(mm)
40
外径do(Φmm)
192.67
歯幅WA(mm)
-