※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB シンクロプーリ H100
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76237497
品番
STB 96-H-100
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
種類
シンクロプーリ
呼び幅
100
歯数
96
寸法H(mm)
13
寸法S(mm)
-
総幅(mm)
45
リム幅w(mm)
32
歯形
H
寸法S1(mm)
13
寸法S2(mm)
-
ピッチ径dp(mm)
388.08
ボス径db(mm)
140
長さl(mm)
45
外径do(Φmm)
386.71
歯幅WA(mm)
-