※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB シンクロプーリ H150
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76237533
品番
STB 24-H-150
参考基準価格(税別)
¥11,130
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種類
シンクロプーリ
呼び幅
150
歯数
24
寸法H(mm)
-
寸法S(mm)
2.5
総幅(mm)
45
リム幅w(mm)
45
歯形
H
寸法S2(mm)
10
ピッチ径dp(mm)
97.02
ボス径db(mm)
-
長さl(mm)
35
外径do(Φmm)
95.65
歯幅WA(mm)
40