TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の バイアル瓶
バイアルセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
タイプ
セプタム:テフロン/オレンジラバー
注文コード
76238138
品番
LH519867-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥55,700
この商品は
タイプ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
セプタム:テフロン/オレンジラバー
品名と仕様
2.0mLラベル付き透明ガラスバイアル+LaPha青キャップ+テフロン/オレンジラバーセプタムがセットになっています。
容量(mL)
2.0
寸法(mm)
Φ12×32H
キャップ
LaPha(9-425)
内径(Φmm)
6.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76238138
LH519867-1000
02834115
LH519867
オートサンプラーバイアルセット
大阪ケミカル
1箱(1000本)
¥
66,980
税込
¥
73,678
注文コードが変更になりました