TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の バイアル瓶
バイアルセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
タイプ
セプタム:テフロン/オレンジラバー
注文コード
76238147
品番
LH520867-1000
参考基準価格(税別)
¥69,400
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
セプタム:テフロン/オレンジラバー
品名と仕様
2.0mLラベル付き褐色ガラスバイアル+LaPha青キャップ+テフロン/オレンジラバーセプタムがセットになっています。
容量(mL)
2.0
寸法(mm)
Φ12×32H
キャップ
LaPha(9-425)
内径(Φmm)
6.0