画像準備中

バイアルセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) タイプセプタム:テフロン/シリコン/テフロン 注文コード76238183 品番LH519868-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥87,200
この商品はタイプ・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
タイプセプタム:テフロン/シリコン/テフロン 品名と仕様2.0mLラベル付き透明ガラスバイアル+LaPha青キャップ+テフロン/シリコン/テフロンセプタムがセットになっています。 容量(mL)2.0 寸法(mm)Φ12×32H キャップLaPha(9-425) 内径(Φmm)6.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76238183 LH519868-1000 02834291 LH519868 オートサンプラーバイアルセット 大阪ケミカル オートサンプラーバイアルセット 大阪ケミカル 1箱(1000本) 99,980 税込109,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする