TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の バイアル瓶
バイアルのみ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
タイプ
LaPhaロボバイアル2.0mL広口バイアル本体のみ
注文コード
76238226
品番
11090519V
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
LaPhaロボバイアル2.0mL広口バイアル本体のみ
品名と仕様
2.0mLラベル付き透明ガラスバイアルのみ。
容量(mL)
2.0
寸法(mm)
Φ12×32H
キャップ
LaPha(9-425)
内径(Φmm)
6.0