画像準備中

バイアルのみ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) タイプLaPhaロボバイアル2.0mL広口バイアル本体のみ 注文コード76238235 品番11090519X
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品はタイプ・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
タイプLaPhaロボバイアル2.0mL広口バイアル本体のみ 品名と仕様2.0mLラベル付き透明ガラスバイアルのみ。 容量(mL)2.0 寸法(mm)Φ12×32H キャップLaPha(9-425) 内径(Φmm)6.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする