TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の バイアル瓶
バイアルセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
タイプ
LaPhaクリンプバイアル2.0mL内径広口バイアルキット
注文コード
76238296
品番
LH477209
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
LaPhaクリンプバイアル2.0mL内径広口バイアルキット
品名と仕様
2.0mLラベル付き褐色ガラスクリンプバイアル+テフロン/オレンジラバーセプタム組込シルバーアルミキャップがセットになっています。
容量(mL)
2.0
内径(Φmm)
6.4
本体寸法(mm)
Φ12×H32
外径(Φmm)
11