TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の バイアル瓶
バイアルのみ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
タイプ
2.0mL LaPhaクリンプバイアルのみ
注文コード
76238314
品番
11090356
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
2.0mL LaPhaクリンプバイアルのみ
品名と仕様
2.0mL透明ガラスクリンプバイアルのみ。
容量(mL)
2.0
内径(Φmm)
6.4
本体寸法(mm)
Φ12×H32
外径(Φmm)
11