TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の バイアル瓶
バイアルのみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
タイプ
2.0mL LaPhaクリンプバイアルのみ
注文コード
76238375
品番
11090477
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
タイプ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
2.0mL LaPhaクリンプバイアルのみ
品名と仕様
2.0mLラベル付き褐色ガラスクリンプバイアルのみ。
容量(mL)
2.0
内径(Φmm)
6.4
本体寸法(mm)
Φ12×H32
外径(Φmm)
11
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76238375
11090477
02834727
149-04-36-27
アジレントテクノロジー用オートサンプラー(LhaPaクリンプ)バイアルのみ
大阪ケミカル
1セット(100本)
¥
3,098
税込
¥
3,408
注文コードが変更になりました