※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
NSVプーリ A形3本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
3
注文コード
76238461
品番
3×A3
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Db(Φmm)
-
寸法L(mm)
33
寸法S1(mm)
-
寸法S2(mm)
19
寸法W(mm)
52
de外径(Φmm)
76.2
寸法dm(mm)
67.2
下穴径d(Φmm)
13
最大軸穴径d(Φmm)
28
溝の形
A
溝数
3
質量(kg)
1.2
種類
Vプーリー
呼び
3
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。