※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×A3ベタ NSVプーリ A形3本掛 カネミツ 76238556 5×A3ベタ NSVプーリ A形3本掛 カネミツ 76238556

NSVプーリ A形3本掛

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び5 注文コード76238556 品番5×A3ベタ
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は呼びなど30種類から選べます 他の種類を見る
寸法Db(Φmm)58 寸法L(mm)38 寸法S1(mm)19 寸法S2(mm)33 寸法W(mm)52 de外径(Φmm)127.0 寸法dm(mm)118.0 下穴径d(Φmm)15 最大軸穴径d(Φmm)32 溝の形A 溝数3 質量(kg)2.6 種類Vプーリー 呼び5
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする