※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6 1/2×A3 NSVプーリ A形3本掛 カネミツ 76238592 6 1/2×A3 NSVプーリ A形3本掛 カネミツ 76238592

NSVプーリ A形3本掛

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び6 1/2 注文コード76238592 品番6 1/2×A3
参考基準価格(税別)¥6,470 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は呼びなど30種類から選べます 他の種類を見る
寸法Db(Φmm)62 寸法L(mm)38 寸法S1(mm)7 寸法S2(mm)7 寸法W(mm)52 de外径(Φmm)165.1 寸法dm(mm)156.1 下穴径d(Φmm)15 最大軸穴径d(Φmm)35 溝の形A 溝数3 質量(kg)3.4 種類Vプーリー 呼び6 1/2
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする