※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
NSVプーリ A形3本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
13
注文コード
76238662
品番
13×A3
参考基準価格(税別)
¥14,920
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Db(Φmm)
82
寸法L(mm)
42
寸法S1(mm)
5
寸法S2(mm)
5
寸法W(mm)
52
de外径(Φmm)
330.2
寸法dm(mm)
321.2
下穴径d(Φmm)
15
最大軸穴径d(Φmm)
45
溝の形
A
溝数
3
質量(kg)
6.0
種類
Vプーリー
呼び
13
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。