※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14×A3 NSVプーリ A形3本掛 カネミツ 76238671 14×A3 NSVプーリ A形3本掛 カネミツ 76238671

NSVプーリ A形3本掛

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び14 注文コード76238671 品番14×A3
参考基準価格(税別)¥17,360 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は呼びなど30種類から選べます 他の種類を見る
寸法Db(Φmm)82 寸法L(mm)42 寸法S1(mm)5 寸法S2(mm)5 寸法W(mm)52 de外径(Φmm)355.6 寸法dm(mm)346.6 下穴径d(Φmm)18 最大軸穴径d(Φmm)45 溝の形A 溝数3 質量(kg)7.0 種類Vプーリー 呼び14
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする