※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4 × B3 ベタ NSVプーリ B形3本掛 カネミツ 76239405 4 × B3 ベタ NSVプーリ B形3本掛 カネミツ 76239405 4 × B3 ベタ NSVプーリ B形3本掛 カネミツ 76239405

NSVプーリ B形3本掛

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び4 注文コード76239405 品番4 × B3 ベタ
参考基準価格(税別)¥4,110 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は呼びなど28種類から選べます 他の種類を見る
寸法Db(Φmm)- 寸法L(mm)38 寸法S1(mm)- 寸法S2(mm)26 寸法W(mm)64 de外径(Φmm)101.6 寸法dm(mm)90.6 下穴径d(Φmm)15 最大軸穴径d(Φmm)35 溝の形B 溝数3 質量(kg)2.1 種類Vプーリー 呼び4
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする