12 × B3 NSVプーリ B形3本掛 カネミツ 76239554

NSVプーリ B形3本掛

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個呼び12注文コード76239554品番12 × B3
参考基準価格(税別)¥14,950販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法Db(Φmm)83寸法L(mm)44寸法S1(mm)10寸法S2(mm)10寸法W(mm)64de外径(Φmm)304.8寸法dm(mm)293.8下穴径d(Φmm)20最大軸穴径d(Φmm)45溝の形B溝数3質量(kg)7.4種類Vプーリー呼び12
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする