※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3 × B4 NSVプーリ B形4本掛 カネミツ 76239642 3 × B4 NSVプーリ B形4本掛 カネミツ 76239642

NSVプーリ B形4本掛

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76239642 品番 3 × B4
参考基準価格(税別)¥3,110 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法Db(Φmm)- 寸法L(mm)40 寸法S1(mm)- 寸法S2(mm)44 寸法W(mm)84 de外径(Φmm)76.2 寸法dm(mm)65.2 下穴径d(Φmm)15 最大軸穴径d(Φmm)28 溝の形B 溝数4 質量(kg)1.5 種類Vプーリー 呼び3
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする