※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
NSVプーリ B形4本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76239721
品番
7 × B4
参考基準価格(税別)
¥11,290
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
寸法Db(Φmm)
83
寸法L(mm)
58
寸法S1(mm)
13
寸法S2(mm)
13
寸法W(mm)
84
de外径(Φmm)
177.8
寸法dm(mm)
166.8
下穴径d(Φmm)
20
最大軸穴径d(Φmm)
46
溝の形
B
溝数
4
質量(kg)
6.1
種類
Vプーリー
呼び
7
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。