※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
NSVプーリ B形5本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76239904
品番
5 × B5
参考基準価格(税別)
¥10,420
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
寸法Db(Φmm)
-
寸法L(mm)
47
寸法S1(mm)
-
寸法S2(mm)
57
寸法W(mm)
104
de外径(Φmm)
127.0
寸法dm(mm)
116.0
下穴径d(Φmm)
18
最大軸穴径d(Φmm)
50
溝の形
B
溝数
5
質量(kg)
5.0
種類
Vプーリー
呼び
5
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。