※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
NSVプーリ B形5本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76239983
品番
11 × B5
参考基準価格(税別)
¥27,610
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
寸法Db(Φmm)
95
寸法L(mm)
66
寸法S1(mm)
19
寸法S2(mm)
19
寸法W(mm)
104
de外径(Φmm)
279.4
寸法dm(mm)
268.4
下穴径d(Φmm)
22
最大軸穴径d(Φmm)
53
溝の形
B
溝数
5
質量(kg)
11.3
種類
Vプーリー
呼び
11
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。