※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
NSVプーリ C形4本掛
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
22
注文コード
76240561
品番
22 × C4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥103,210
この商品は
呼び
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Db(Φmm)
114
寸法L(mm)
82
寸法S1(mm)
14
寸法S2(mm)
14
寸法W(mm)
110
de外径(Φmm)
558.8
寸法dm(mm)
544.8
下穴径d(Φmm)
30
最大軸穴径d(Φmm)
63
溝の形
C
溝数
4
質量(kg)
33.1
種類
Vプーリー
呼び
22
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。