※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4 1/2 × C5 NSVプーリ C形5本掛 カネミツ 76240595 4 1/2 × C5 NSVプーリ C形5本掛 カネミツ 76240595

NSVプーリ C形5本掛

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び4 1/2 注文コード76240595 品番4 1/2 × C5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は呼びなど20種類から選べます 他の種類を見る
寸法Db(Φmm)- 寸法L(mm)76 寸法S1(mm)18 寸法S2(mm)42 寸法W(mm)136 de外径(Φmm)114.3 寸法dm(mm)100.3 下穴径d(Φmm)18 最大軸穴径d(Φmm)40 溝の形C 溝数5 質量(kg)5.5 種類Vプーリー 呼び4 1/2
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする