※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
NSVプーリ C形5本掛
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76240622
品番
6 × C5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥23,210
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
寸法Db(Φmm)
-
寸法L(mm)
76
寸法S1(mm)
18
寸法S2(mm)
42
寸法W(mm)
136
de外径(Φmm)
152.4
寸法dm(mm)
138.4
下穴径d(Φmm)
20
最大軸穴径d(Φmm)
60
溝の形
C
溝数
5
質量(kg)
10.2
種類
Vプーリー
呼び
6
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。