※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
NSVプーリ C形5本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76240631
品番
6 1/2 × C5
参考基準価格(税別)
¥24,510
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
寸法Db(Φmm)
-
寸法L(mm)
76
寸法S1(mm)
18
寸法S2(mm)
42
寸法W(mm)
136
de外径(Φmm)
165.1
寸法dm(mm)
151.1
下穴径d(Φmm)
20
最大軸穴径d(Φmm)
65
溝の形
C
溝数
5
質量(kg)
11.5
種類
Vプーリー
呼び
6 1/2
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。