※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

検査用綿棒 50本

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード76240667 品番CTB-15P
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,239
販売価格(税別)
7,490
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

試験管が付いているため、持ち運び・保管に便利。
検体の乾燥を予防します。

タイプ試験管付き 綿球径(Φmm)4.8 全長(mm)149 素材コットン・レーヨン 材質(軸) 仕様滅菌済み1本個包装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする