※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
NSVプーリ C形5本掛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76240753
品番
20 × C5
参考基準価格(税別)
¥104,740
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
寸法Db(Φmm)
120
寸法L(mm)
94
寸法S1(mm)
21
寸法S2(mm)
21
寸法W(mm)
136
de外径(Φmm)
508.0
寸法dm(mm)
494.0
下穴径d(Φmm)
30
最大軸穴径d(Φmm)
67
溝の形
C
溝数
5
質量(kg)
37.8
種類
Vプーリー
呼び
20
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。