※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
NSVプーリ C形6本掛
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
4 1/2
注文コード
76240796
品番
4 1/2 × C6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,350
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
呼び
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Db(Φmm)
-
寸法L(mm)
85
寸法S1(mm)
20
寸法S2(mm)
57
寸法W(mm)
162
de外径(Φmm)
114.3
寸法dm(mm)
100.3
下穴径d(Φmm)
18
最大軸穴径d(Φmm)
40
溝の形
C
溝数
6
質量(kg)
6.2
種類
Vプーリー
呼び
4 1/2
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。